LED水中集魚ライト 流星II

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード26102075 品番C20250
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

魚の好奇心を刺激する!
水の抵抗が少ないスリム形状!取り付け簡単、上下スイベル付き!

仕様【水中重力】1.8g(0.5号相当) グリーン 点灯形【点滅パターン】上から下へ1方向に光が移動・上下から中央へ交差・上から下へ連続閃光 本体質量(g)21.2(電池含む) 連続使用時間(時間)10 寸法(Φ×mm)15.5×147 コード4258400 使用電池LR41×3個 耐水性1200m アズワン品番64-8810-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする