ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
LED水中集魚ライト 流星II
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
26102100
品番
C20255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
魚の好奇心を刺激する!
水の抵抗が少ないスリム形状!取り付け簡単、上下スイベル付き!
仕様
【水中重力】1.8g(0.5号相当)
色
レッド
点灯形
【点滅パターン】上から下へ1方向に光が移動・上下から中央へ交差・上から下へ連続閃光
本体質量(g)
21.2(電池含む)
連続使用時間(時間)
10
寸法(Φ×mm)
15.5×147
コード
4258402
使用電池
LR41×3個
耐水性
1200m
アズワン品番
64-8810-61