女子スクラブ ネイビー+ピンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26103667 品番RF-5157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

身頃から続け断ちの後ろハイネックや、アシンメトリー切り替えの配色がスタイリッシュなカラースクラブ。
飛沫感染予防の為に、衿ぐりの開きを浅くして肌の露出を控えました。
前ファスナーで羽織って着ることが出来る為、着脱が簡単です。
右腰のダブルポケットの内側はスマートフォンを収納できます。
素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+ピンク サイズM 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル95・ナイロン5(制電糸入り) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 着丈(cm)68 機能制電、吸水、防汚効果 アズワン品番64-8853-62 生地RF 性別女性用 袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする