女子スクラブ ネイビー+ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26103676 品番 RF-5157
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

身頃から続け断ちの後ろハイネックや、アシンメトリー切り替えの配色がスタイリッシュなカラースクラブ。
飛沫感染予防の為に、衿ぐりの開きを浅くして肌の露出を控えました。
前ファスナーで羽織って着ることが出来る為、着脱が簡単です。
右腰のダブルポケットの内側はスマートフォンを収納できます。
素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+ピンク サイズL 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル95・ナイロン5(制電糸入り) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 機能制電、吸水、防汚効果 アズワン品番64-8853-63 生地RF 性別女性用 袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする