ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子シングルドクターコート ホワイト PP-3300シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26105426
品番
PP-3300
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
綿リッチな素材を使用しゆったりしたシルエットのコートです。
両脇にパンツのポケットに手を入れられるスリットがあります。
綿ならではの柔らかな風合いを味わうことができるナチュラルテイストのコートです。
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
綿70/ポリエステル30
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
96
機能
吸水効果
アズワン品番
64-8855-40
生地
PP
性別
男性用
袖丈
長袖
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000