ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子シングルドクターコート ホワイト PP-3300シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26105460
品番
PP-3300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
綿リッチな素材を使用しゆったりしたシルエットのコートです。
両脇にパンツのポケットに手を入れられるスリットがあります。
綿ならではの柔らかな風合いを味わうことができるナチュラルテイストのコートです。
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
119
混率(%)
綿70/ポリエステル30
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
102
機能
吸水効果
アズワン品番
64-8855-43
生地
PP
性別
男性用
袖丈
長袖
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000