ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子シングルドクターコート Tネイビー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り)
注文コード
26105496
品番
CJ-3380
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・混率
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
左のラペルに入ったラインがシャープなイメージで信頼感を感じさせます。
比翼仕立てになっているため患者さんにボタンが当たることもありません。
すっきりとしたシルエットが洗練された雰囲気です。
色
Tネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
93
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
アズワン品番
64-8855-47
生地
CJ
性別
女性用
袖丈
長袖
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000