女子シングルドクターコート Tネイビー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26105505 品番CJ-3380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

左のラペルに入ったラインがシャープなイメージで信頼感を感じさせます。
比翼仕立てになっているため患者さんにボタンが当たることもありません。
すっきりとしたシルエットが洗練された雰囲気です。

Tネイビー サイズLL 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58 着丈(cm)96 機能制電、吸水、防汚、透け防効果 アズワン品番64-8855-48 生地CJ 性別女性用 袖丈長袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする