女子シングルドクターコート Tネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズEL 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 注文コード26105514 品番CJ-3380
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はサイズ・混率など10種類から選べます 他の種類を見る

左のラペルに入ったラインがシャープなイメージで信頼感を感じさせます。
比翼仕立てになっているため患者さんにボタンが当たることもありません。
すっきりとしたシルエットが洗練された雰囲気です。

Tネイビー サイズEL 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)96 機能制電、吸水、防汚、透け防効果 アズワン品番64-8855-49 生地CJ 性別女性用 袖丈長袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする