女子シングルドクターコート Tネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 混率(%)ポリエステル85・綿15(制電糸入り) 注文コード26105609 品番SD-3360
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品はサイズ・混率など10種類から選べます 他の種類を見る

聴診器専用ポケットを備えたコートです。
両腰のポケットも聴診器がしっかり収納できる工夫がされています。
襟、ボタンそしてポケットの配色が全体を引き締め信頼感を与えます。
すっきりとしたシルエットが洗練された雰囲気です。
環境に配慮したエコマーク適合素材です。
適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。
再生フルダル糸使いのため防透性があります。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tネイビー サイズLL 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル85・綿15(制電糸入り) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58 着丈(cm)96 機能制電、吸水、防汚、透け防効果 アズワン品番64-8855-58 生地SD 性別女性用 袖丈長袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする