女子シングルドクターコート Tネイビー CJ-3390シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26105749 品番 CJ-3390
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マニッシュな印象のピークドラペルと衿のネイビー配色が、凛とした佇まいの女性用診察衣。
ほど良くシェイプされたウエストから、ゆとりのある裾へのシルエットが女性らしさを感じさせます。

Tネイビー サイズL 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)58 着丈(cm)93 機能制電、吸水、防汚、透け防効果 アズワン品番64-8855-72 生地CJ 性別女性用 袖丈長袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする