女子パンツ ネイビー LH-6208シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26105898 品番LH-6208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

テーパードシルエットのすっきりしたクロップドパンツ。
股下丈が設定されているので、丈上げの手間がかかりません。
裾を折り返すことによって丈調整が出来る仕様になっています。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 股下(cm)65 ウエスト(cm)60〜66 機能制電、吸水、防汚、透け防効果 ヒップ(cm)95 アズワン品番64-8855-87 生地LH 性別女性用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする