2次元スキャナー DS-2300シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26106169 品番DS-2300R(BK)
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2次元コードはもちろん、1次元バーコードも全方位から読み取り可能なバーコードリーダーです。
2次元バーコードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)の入力を可能にする、
キーボードシミュレータをメーカーサイトにて無償配布。
ISBNや新雑誌コードの読み取り設定・読み取り後に出力する改行コードの設定等は、マニュアルで簡単にできます。
またかざしたコードを自動的に読み取るプレゼンテーションモード(物体検知機能)も搭載。

仕様【I/F】RS-232C D-Sub9ピン(メス) 適合【スタンド】HOL-5300 ※別売 ブラック 質量(g)約116(ケーブルを除く) ケーブル長(m)約1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 メーカーFKsystem エフケイシステム 読取1次元バーコード:4mil/2次元QRコード:5mil 保証期間1年間 アズワン品番64-8867-59 適合アダプタGF-12-US0520 ※別売り

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする