【黒】 仮枠ハンマー スチール柄 中 止付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26107045 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業に。
丈夫なスチールパイプ柄の大五郎 仮枠ハンマー【黒】シリーズ
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。

幅(mm)135 全長(mm)355 サイズ 質量(g)630 アズワン品番64-8881-33 頭部滑り止め付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする