【黒】 ショート 両口玄能 グラスファイバー柄 225g

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26107070 品番-
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
木工組み立て・釘打ちに
両口玄翁(金槌)は平面側で釘の3/4ほど打ち、その後凸面側で打ち込むと打痕が残らずにきれいに仕上がります。
軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。

幅(mm)80 全長(mm)165 質量(g)290 アズワン品番64-8881-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする