KHT
KHTの 研究関連用品・実験用必需品
KHTの 実験関連品
結束リピートタイ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
26107280
品番
-
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
簡単に結束できて便利。しかも強力!
取り付け、取り外し自由自在!繰り返し使える!
一般的なコード類の結束に。
材質
ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
0〜85※厳寒期は固く折れやすくなります。室温に戻してからお使いください。
引張強度(kg)
22
最大結束径(Φmm)
65
寸法(幅W×長さL)(mm)
7.6×250
アズワン品番
64-8881-73