サージフィット(TM) 手術用被覆・保護材 EOG滅菌済 SRGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 寸法(mm)【テープ部】90×330、【パッド部】50×280 材質【テープ部】基材/ポリウレタンフィルム・粘着剤/ウレタンジェル、【パッド部】基材/不織布パッド 注文コード26108086 品番SRG0933
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法・材質・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

独自加工の穴空きパッドにて創部の高い観察性がある
血液吸収速度も速く創部への血液凝固を抑制できる
低刺激のドレッシングを採用しており、肌にやさしい

材質【テープ部】基材/ポリウレタンフィルム・粘着剤/ウレタンジェル、【パッド部】基材/不織布パッド 寸法(mm)【テープ部】90×330、【パッド部】50×280 質量(g)226/箱 ケース質量(kg)5.2 アズワン品番64-8891-99 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする