東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンルーム用シューズ
クリーンショートブーツ FS662シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26109294
品番
FS662C-01
参考基準価格(税別)
¥10,470
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
軽くて履き心地の良いクリーンショートブーツです。
種別
ショートブーツ
材質
アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン)
色
白
質量(g)
740
サイズ(cm)
22.5
表面抵抗値(Ω)
【アッパー部】10の7乗
アズワン品番
64-8902-94
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000