ダイヤルゲージ 36シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26110816 品番36Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200

超硬球付測定子(XB-1)

測定範囲(mm)0.4(3.0) 目量(mm)0.005 測定力(N)1.4以下 目盛仕様20-0-20 戻り誤差(μm)5 アズワン品番64-8922-10 繰返し精密度(μm)5 指示誤差(μm)1/10回転(隣接誤差):-、1/2回転:-、1回転:±10、2回転:-、全測定範囲:-

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26110816 36Z 19260894 36Z 画像準備中 ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所) 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする