ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の 定盤・ゲージ・ケガキ
ピーコック魔法瓶工業の ゲージ
ピーコック魔法瓶工業の その他ゲージ
浅穴シリンダーゲージ CGシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-8922-39
注文コード
26110895
品番
CG-3
参考基準価格(税別)
¥37,290
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
50〜100(有効1.2)
広範囲精度(μm)
5
隣接誤差(μm)
2
アズワン品番
64-8922-39
繰返し精密度(μm)
2
ワッシャー厚さ(mm)
【替】0.5、1、2、3(×1)
間隔(mm)
【替ロッド】5とび、11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000