スーパーひんやりクールタオルK 2枚入

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) ホワイト 注文コード26114018 品番K-011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

3種類の糸により気化熱の作用ですばやく冷たくなります。
肌触りがよいさわやかメッシュ素材です。
生地に水分が含まれていれば、振るだけで何度でもひんやりになります。
ひんやり効果が持続し、紫外線遮断率約98%で日焼け止め対策にもなります。
洗濯機で洗って何度も使えます。
本品で夏マスクも作れます。

ホワイト 質量(g)約60 タイプ気化熱効果タイプ 混率(%)ナイロン55/ポリエステル45 寸法(cm)約40×80 紫外線遮断率(%)約98 アズワン品番64-9049-08 洗濯方法ドラム式洗濯機不可/アイロン不可/タンブラー乾燥不可/色落ち注意(すべてパッケージに注意事項として記載) UPF値50+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする