※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
アイセーバ 電灯・動力分電盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
縦(mm)
600
横(mm)
1000
注文コード
26115173
品番
PENP614-SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,000
この商品は
縦・横
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
600
横(mm)
1000
深さ(mm)
160
種類
標準分電盤
分岐回路数
(電灯)14
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量
60AGE68NA3P60A
分岐ブレーカ容量
PNX51T2P1E20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500