ペーパースタンドスリム MPSSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26115208 品番MPSS-2LNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ワイドな画面とスリムな枠で写真をより引き立てるペーパースタンド
枠幅が22mmで従来のペーパースタンドよりもスリムなペーパースタンド。
画面サイズも広くなり、収納物をより引き立たせます。
中抜きはVカット仕様。
縦置きにも横置きにも使えるスタンド付きで、壁掛けにも対応。
透明PPシートが付属しているので、中の写真をホコリや汚れから守り、美しく保ちます。

寸法(mm)【中抜き】173×122 ネイビー サイズ2L 外寸(mm)217×166×4.5 アズワン品番64-9089-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする