BeConn スタンド式ディスプレイマウント用 収納ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26115384 品番CCAXRF7001
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

BeConnスタンド式ディスプレイマウントに設置可能な収納ボックス。
別売りのマウント本体のお好みの高さに取り付けてご利用いただけます。
コードやリモコン等の収納に。
本体は別売りです。
単体ではご使用いただけません。

質量(kg)3.8 ナチュラル 材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・ABSエッジ・スチール(粉体塗装) 均等耐荷重(kg)1(収納) アズワン品番64-9090-68 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×240×115

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする