サーモシェーカーMatrix

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26115470 品番 Matrix Orbital
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

新しくパワフルなサーモシェーカーのうちの一つです。
様々なインサートを利用して撹拌可能です。
サンプルは例え、血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイであろうと、またごく少量サンプルであろうと確実な撹拌性能を発揮します。
そしてクロスコンタミもなく、最適な撹拌結果に導きます。
様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイ最大3000rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌が可能です。
異なる速度モード優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジング

仕様【回転数偏差値】30±rpm、【回転数コントロール】10RPMSteps、【マイクロウェルプレート使用可能】可、【マイクロウェルプレート使用可能数】1、【反応容器の数】24×0.5mL/24×1.5mL/24×2.0mL、【PCRプレートの数】1、【ディープウェルプレートの数】1本、【DIN-EN-60529基準保護クラス】IP21 質量(kg)7.2 タイプサーモシェーカー 出力(W)80 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100〜240 回転数(min-1[r.p.m])最小0〜300 表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT 連続使用時間(時間)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×120 操作タイマーと連続使用 許容周囲温度(℃)5〜40 タイマー設定最小1s、最大6000分 アズワン品番64-9091-96 タイマー 軌道直径(mm)3 許容湿度(%)80 インターフェイス【RS232】有、【USB】有 最大負荷能力(kg)0.3

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする