サーモシェーカーMatrix

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26115479 品番 Matrix Delta plus
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359,800円となります。
参考基準価格(税別)¥347,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

様々なインサートを使用して加熱・冷却できるシステムです。
サンプルは例え、血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイであろうと、またごく少量サンプルであろうと確実な温調性能を発揮します。
直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイ
待ち時間の削減
加熱時は5.5℃/min、冷却時(設定温度が周辺温度から周辺温度より30度低い時)は2℃/minの速度で温調します。
インサート/アタッチメントの取り外しは簡単で、自動検出機能搭載。
プログラム可能なランプ機能による自動加熱・温調システム優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジング
本装置は下記のような様々なアプリケーションに適しています。
サンプルの温調
cDNAの合成
RNAまたはDNA酵素触媒の結合
サンプルの穏やかな解凍
DNA、RNA、たんぱく質の構造変化(変性)
ELISAアッセイ

仕様【マイクロウェルプレート使用可能】可、【加熱コントロール】TFT、【加熱速度】5.5℃/min、【冷却速度】2℃/min、【冷却装置内蔵】有、【交換可能アタッチメント数】10、DIN-EN-60529基準保護クラス 種別サーモシェーカー 質量(kg)9.5 出力(W)【加熱】100 温度範囲(℃)【加熱】-30〜110(室温) 温度(℃)【固定安全装置】145 表示【タイマー】TFT 温度表示 精度(℃)【加熱コントロール】±1℃ 連続使用時間(時間)1 設定温度(℃)最低-10 温度調節精度0.5±℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×351×127 操作タイマー、連続およびプログラム運転 許容周囲温度(℃)5〜40 タイマー設定最小1s、最大6000分 アズワン品番64-9091-97 冷却能力(W)72 タイマー 温度分布精度0.5±℃ 許容湿度(%)80 最大負荷能力(kg)0.3 安定性【温度】0.5℃

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする