サーモシェーカーMatrix

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26115488 品番 Matrix Orbital Delta plus
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429,800円となります。
参考基準価格(税別)¥414,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

様々なインサートを利用して撹拌、加熱、冷却をすべて一台で実施できます。
サンプルは例え、血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイであろうと、またごく少量サンプルであろうと確実な撹拌性能と温調性能を発揮します。
クロスコンタミもなく、最適な撹拌及び温調結果に導きます。
直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイインサート
アタッチメントの取り付け取り外しは簡単で、アタッチメント自動検出機能搭載
最大3000rpmの高速回転及び1.5mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌が可能です。
待ち時間の削減加熱時6℃/min、冷却時で設定温度が周辺温度より高い時は2.5℃/min、設定温度が周辺温度から周辺温度より15℃低い時は0.5℃/minの速度で温調します。
異なる速度モード
プログラム可能なランプ機能による自動加熱・冷却システム
豊富なインサート
インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能
優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジング

仕様【回転数表示】TFT、【回転数偏差値】30±rpm、【回転数コントロール】10RPMSteps、【タイマー表示】TFT、【加熱コントロール】TFT、【加熱速度】6℃/min、【冷却速度】0.8℃/min、【効果可能アタッチメント数】10、【DIN-EN-60529基準保護クラス】IP21、【マイクロウェルプレート使用可能】可 種別サーモシェーカー 質量(kg)10 出力(W)230、【加熱】100 電圧(V)100〜240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0〜3000 温度表示 精度(℃)【加熱コントロール】±1/【温度調節】±0.5/【温度分布】±0.5 連続使用時間(時間)1 インターフェース【RS232】有、【USB】有 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×351×127 操作タイマー、連続およびプログラム運転 許容周囲温度(℃)5〜40 タイマー設定最小1秒〜最大6000分 最大入力(W)230 温度設定範囲(℃)1/min アズワン品番64-9091-98 タイマー 温度安定度0.5℃ モーター入力(W)88 軌道直径(mm)3 許容湿度(%)80 揺動形態ロータリー 最大負荷能力(kg)0.3 加熱温度(℃)室温-15〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする