ウロキャッチU 33シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) アズワン品番64-9110-80 注文コード26116197 品番33-1152
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

尿沈渣検体のずり落ち抑制(SS:Slip Save)加工でデカンテーションが容易です。(特許申請済)
ポリ栓は密栓でき、施栓の時パチンと確認音が出ます。確実な施栓と検体の長期保存が可能です。
0.1、0.2mL及び10mLまで1mL毎に目盛表示があります。検体が少量の時、あわせ易いです。
強度性に優れ、郵送が可能です。(注意:万一の漏れ、破損事故防止の為、空容器のみの郵送にとどめてください。)
凍結可能で、-80℃(フリーザー)の凍結でも破損しません。

材質採尿器/ポリプロピレン、カバー/ポリエチレン、スピッツ/ポリスチレン系 寸法(Φ×Lmm)24.9×214 アズワン品番64-9110-80

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする