スリム型防水LEDライト NLTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4 注文コード26116294 品番NLT410AC1S2M+P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

寸法(mm)300×41.6×38.1 消費電力(W)4 全光束(Lm)340 電源コード(m)2(プラグ付) 照度(Lx)80 電源(V)AC100 保護等級IP67 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 環境温度範囲(℃)-10〜40(但し、氷結しないこと) アズワン品番64-9177-35 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする