スリム型防水LEDライト NLTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26116319 品番 NLT440AC1S2M+P
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

寸法(mm)950×41.6×38.1 消費電力(W)16 全光束(Lm)1380 電源コード(m)2(プラグ付) 照度(Lx)310 電源(V)AC100 保護等級IP67 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 環境温度範囲(℃)-10〜40(但し、氷結しないこと) アズワン品番64-9177-38 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする