NLSS15CBMACAD マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ 日機 26116538

マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番64-9178-40
内容量1台注文コード26116538品番NLSS15CBMACAD
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。

電源(V)AC100~120消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする