デラックス安心ブリーフ300 男性用 グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード26119408 品番H4954-S-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

防水布は水蒸気を通し、水滴をシャットアウトする透湿防漏素材。
安心の7層構造、特殊メッシュ生地でさらっと後戻り感なし。
立体縫製の吸水層はお尻にフィットし、漏れにくい構造です。

グレー サイズS 混率(%)【表】ポリエステル100 ウエスト(cm)68〜76 股上(cm)35 アズワン品番64-9297-44 吸水量(mL)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする