ニシキ(川本産業)
ニシキ(川本産業)の 紙おむつ・排泄関連
ニシキ(川本産業)の 軽失禁用品
デラックス安心ブリーフ300 男性用 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26119426
品番
H4956-L-GY
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
防水布は水蒸気を通し、水滴をシャットアウトする透湿防漏素材。
安心の7層構造、特殊メッシュ生地でさらっと後戻り感なし。
立体縫製の吸水層はお尻にフィットし、漏れにくい構造です。
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
【表】ポリエステル100
ウエスト(cm)
84〜94
股上(cm)
39
アズワン品番
64-9297-46
吸水量(mL)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000