ジャバラ背あて車椅子用クッション 業務用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26119487 品番JBG-43
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

座位ポジショニングでの、円背改善クッションとして、開発されました。
車椅子から採寸、人間工学に基づいた形状・仕様で、個々の体型にフィットしやすいです。
安定感、清潔を考慮し、中素材はポリエステル100%使用。
丸洗いできます。
乾燥機は低温でお願いいたします。

適合【外カバー】市販品の枕カバー定番サイズ(43×63cm)使用可能 質量(g)500 混率(%)生地:ポリエステル65/綿35、中材:ポリエステル100 寸法(cm)5×40×58 アズワン品番64-9297-92

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする