2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1TR 高さ960mm 黄/黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26119670 品番141131
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ロープでもチェインでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。
ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。
ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。

材質ポール/スチール、ベース/スチール、ヘッド/ABS 質量(kg)8.7 【ポール】黄/黒 高さ(mm)960 適合サイズチェイン6Φまで、ロープ8mmΦまで ベース径(Φmm)330 ポール径(Φmm)50.8 アズワン品番64-9300-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする