位置検索 SANフラワー見守りサービス GEOフェンスSANアンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26120345 品番SAAG-M
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

外出時や帰宅をメールでお知らせ
2つの見守りエリア(GEOエリア、見守りエリア)でより安心
GEOエリアは半径約20〜300mの5段階で設定可能。SANタグを携帯した人がGEOエリアから外に出た場合や、中に入った場合にメールを送信してお知らせします。
見守りエリアは市街地で半径約300m、東京ドーム約6個分の面積をカバーします。
地域に見守りエリアを提供しながら、あんしんな街づくりに参加します。
100人同時見守り可能
インターネット環境が無くても設置可能

仕様【KDDI】800MHz帯、【SANタグ】100個まで登録可能 質量(g)257 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1未満 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×160×100(突起部を除く) バッテリーリチウムイオン電池 電波形式特定小電力無線920MHz帯 使用環境温度(℃)-10〜50 バッテリー容量(mAh)1100 アズワン品番64-9313-66

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする