SS-BPS050 ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワン 26121167

SS-BPS050 ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワン 26121167
SS-BPS050 ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワン 26121167
SS-BPS050 ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワン 26121167
SS-BPS050 ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワン 26121167
SS-BPS050 ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワン 26121167
SS-BPS050 ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL アズワン 26121167

ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード26121167品番SS-BPS050
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥136,400
販売価格(税別)
124,000

最小口径7cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。
貯水槽、池、湖沼、ダムや海洋等の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。
SUS316製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属。
下部排出口径は底弁を取り外した状態で2.4cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。
ネジ式構造のため分解・洗浄可能です。
吊下用ワイヤー等は別売です。
<ボトムサンプリング方法>1:サンプラー上部の大きい穴(10mm)にワイヤーを結び付け、採水ポイントへ沈めます。
2:サンプラー底部が採水地点の底へ垂直に当たると底弁が開放され、水圧でボディ内へ液が流れ込みます。
3:一定時間経過後サンプラーを引き上げます。引き上げと同時に底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。
4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴(4mm)のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。
<ワンポイントサンプリング方法>1:予め採水深度分のワイヤーを2本準備してサンプラー上部の大きい穴 (10mm)と小さい穴(4mm)各々に結び付け、採水ポイントへ沈めます(小さい穴に通すワイヤーは大きい穴より長めにして少し弛ませます)。
2:採水深度に到達した後、弛ませた小さい穴側のワイヤーを引き、底弁を開放させると水圧でボディ内へ液が流れ込みます。
3:一定時間経過後小さい穴側のワイヤーを再び弛ませて、サンプラーを引き上げます。弛ませると底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。
4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。

質量(kg)2.1容量(mL)500外径(Φmm)66全長(cm)30アズワン品番64-9345-70

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする