ディスポU字スパチュラ 非滅菌タイプ 白PS 100個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 26121255 品番 SS-SPW033
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,999円となります。
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,790
販売価格(税別)
58,900

粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラです。青色タイプはFDA認可のオールポリプロピレン(PP)製です。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。返品が一切できません。サイズ・容量に多少の誤差があります。

材質PS 幅(cm)【採取部】1.8 長さ(cm)【採取部】24 全長(cm)23 採水量(mL)25(目安) アズワン品番64-9345-80

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする