FEPディスポ地下水サンプラー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26121359 品番 JPSL2332
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。
貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。
採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。
ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。
サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。
下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。
引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。
製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
開封後の返品が一切できません。

容量(mL)700 質量(g)100 全長(cm)61 アズワン品番64-9346-62

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする