細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26121474 品番 JPTF163205
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。
半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。
イオンクロマト用に多く使用されています。
耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。
公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。
表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。

長さ(m)5 最大使用圧力(MPa)3.0(推奨) 寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32 アズワン品番64-9346-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする