PEチューブ-10m巻

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26121657 品番 EV810PE
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

太径用アクリルヘッドポンプ用のチューブです。手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2〜3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。

寸法(mm)8×10 アズワン品番64-9346-99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26121657
2024-11-14
用途:
vartm
電気・ガス・熱供給・水道業

真空ポンプと真空引きするカーボン対象品、フィルムとのエア漏れがなく、作業がしやすいです。ホームセンターの9mmパイプではエア漏れしましたが、これは硬質でエア漏れしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする