PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 26121779 品番 RU2H60211
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。
チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。
チューブ接続耐圧は0.8Mpa。
ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。

サイズ9×23L タイプ アズワン品番64-9347-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする