EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 研究関連用品・実験用必需品
EIGERTOOL(アイガーツール)の 実験関連品
エクスチェンジシェーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26122244
品番
TL-G5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
バリ取り、面取り、穴径拡大、精密作業、彫金、タイル石の加工に適しています。
材質
本体:アルミ、先端:真鍮、仕上げ:クロムメッキ
長さ(mm)
【ビット】80/50/45/45
寸法(mm)
130
質量(g)
18
最大径(Φmm)
【ビット】2.5/1.6/5.0/5.0
チャック(mm)
2.0〜2.5
アズワン品番
64-9369-52
先端径(Φmm)
【ビット】0.7/0.7/1.0/1.0
注意
※サイズ表示…ダイヤの電着メッキにより多少のサイズ誤差が生じます
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000