木柄サンドペーパー SPWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26122296 品番SPW-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

10回分のペーパー掛けが1本でできる優れもの。
研げなくなったら、めくれば新しいペーパーが登場、作業効率がグンと上がります。
使用の範囲が広い耐水ペーパー仕様で作業がラクラク。
手を汚さず爪を傷つけない木製のスティックタイプです。

付属品耐水ペーパー10枚 材質輸入木材 粒度#240 寸法(mm)190×90、【耐水ペーパー】140×18 質量(g)16 アズワン品番64-9369-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする