EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 研究関連用品・実験用必需品
EIGERTOOL(アイガーツール)の 実験関連品
PPシリンジ TPEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26123014
品番
TPE-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
部品の接着や溶剤の注入など細かい作業に適しています。
材質
外筒およびピストン:PP製、ピストン内ゴム:天然ゴム製、針部:SUS304
全長(mm)
【1.0mL】126、【2.5mL】120、【5.0mL】130
質量(g)
【1.0mL】2.5、【2.5mL】3、【5.0mL】4
セット数
3P
針径(Φmm)
【1.0mL】0.5、【2.5mL】0.6、【5.0mL】0.7
アズワン品番
64-9370-93