EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 研究関連用品・実験用必需品
EIGERTOOL(アイガーツール)の 架台/スタンド/ホルダー類
EIGERTOOL(アイガーツール)の 実験研究用クランプ
アイガー ワンタッチL型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26123590
品番
L-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチクランプのフルサイズアイテム!
スライド式で使いやすい!
仮止め、固定、接合に便利です
キャップ(くわえ部)が可動式ですので対象物に多少の勾配があっても、ガッチリとはさむことができます
材質
本体:カーボン銅、ハンドル:PVC
全長(mm)
100
質量(g)
500
深さ(mm)
80
最大口開き(mm)
100
アズワン品番
64-9372-98