アイガー ワンタッチL型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26123599 品番L-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチクランプのフルサイズアイテム!
スライド式で使いやすい!
仮止め、固定、接合に便利です
キャップ(くわえ部)が可動式ですので対象物に多少の勾配があっても、ガッチリとはさむことができます

材質本体:カーボン銅、ハンドル:PVC 全長(mm)150 質量(g)580 深さ(mm)80 最大口開き(mm)150 アズワン品番64-9372-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする