アイガー ツールワゴン ツールカートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26124195 品番KT4658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

工具と台車が1つになった!便利なマルチワゴン
工具の種類や工具のサイズ別、使用頻度順など、使い勝手が自由
間仕切りがあるので、キレイに収納できます
約340mmの間隔でロング缶も収納可能
耐荷重180kgの強力大型キャスター(Φ75mm)でラクラク移動(キャスター:4個(うち2個はストッパー付き))
マグネット(オプション)を装着すれば、側面や上面に工具が付けられます

材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)約5.9 段数3段 耐荷重(kg/段)約30 プレート寸法(mm)455×570 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×455×890 支柱350mm×8本(アルミ) アズワン品番64-9373-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする