TS BIKE[自転車ロック]
TS BIKE[自転車ロック]の 南京錠・鍵
TS BIKE[自転車ロック]の チェーン錠/ワイヤー錠
ファットシリコン可変式ダイヤルロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26126259
品番
BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,620
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤル式
ワイヤーはシリコンコーティング
長さ(mm)
30
色
ブラック
有効径(Φmm)
【施錠】100
ロック
ダイヤル式
アズワン品番
64-9543-48
太さ(mm)
15