画像準備中

前輪27×1 3/8ハブダイナモ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26138789 品番-
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ハブダイナモ】6V-2.4W、【シマノ】ADHC2100NDS、【スポーク】#14-294 サイズ27×1 3/8 タイプHILMO アルミ 軸径(inch)5/16 アズワン品番64-9570-94 前後区分前輪 ホール数36H

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする